Startseite

BTICINO - BTIK4215 L.NOW LETTORE TRANSPONDER - K4215

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Scharfschaltung mechanisch - nein

  • Scharfschaltung biometrisch - nein

  • Scharfschaltanzeige - ja

  • Länge des Anschlusskabels - 500 m

  • Schutzart (IP) - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543615171

Artikelnummer

BTIK4215

Herstellernummer

K4215

Hersteller

BTI

Scharfschaltung mechanisch:

nein

Scharfschaltung biometrisch:

nein

Scharfschaltanzeige:

ja

Länge des Anschlusskabels:

500 m

Schutzart (IP):

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Breite:

19 mm

Höhe:

44 mm

Tiefe:

46 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Lettore di prossimità da interno con segnalazione acustico/luminosa per la gestione dell’inserimento / disinserimento dell’impianto antifurto o l’attivazione/disattivazione di Nr.5 scenari programmati mediante l’avvicinamento dei transponder art. 34820.... Nel dispositivo è presente un LED multicolore che può mutare nei colori: rosso, verde, blu, giallo, bianco. Ad ognuno di questi colori può essere associato uno scenario programmabile a scelta. Da completare con cover di finitura color bianco, sabbia o nero

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie