Startseite

BTICINO - BTIK4003TL L.NOW - DEVIATORE TOUCHLESS 2M - K4003TL

KopierenKopieren
BTICINO - BTIK4003TL L.NOW - DEVIATORE TOUCHLESS 2M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige

  • Konstantlichtregelung - ja

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543741221

Artikelnummer

BTIK4003TL

Herstellernummer

K4003TL

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9011

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

0

Max. Einschaltstrom:

2 A

Min. Einschaltstrom:

0.5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

40 mm

Höhe:

40 mm

Tiefe:

43 mm

Umgebungstemperatur:

5...40 °C

Einbaubreite:

40 mm

Einbautiefe:

33 mm

Einbaulänge:

40 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

43 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Deviatore touchless - a sfioramento -. Consente l’accensione e lo spegnimento della luce semplicemente passando la mano davanti al dispositivo. Distanza di rilevamento 6 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo20 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso. 2 possibilità di cablaggio: Con neutro, 3 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: 200 W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: 200 W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti contrasformatore ferromagnetico o elettronico: 200 VASenza neutro, 2 fili. Carichi compatibili:- LED e lampade CFL: da 5 a 200 W LED- Lampade ad incandescenza e lampade alogene: da 5 a 200 W- LED, CFL, lampade alogene, lampade fluorescenti con trasformatoreferromagnetico o elettronico: da 5 a 200 VAFunzionamento in 4 modalità:- Modalità interruttore: cablaggio con o senza neutro- Modalità deviatore: obbligatorio cablaggio con neutro - Modalità master/slave: obbligatorio cablaggio con neutro (massimo 3 dispositivi slave)- Modalità pulsante: obbligatorio cablaggio con neutro, per il controllo di relè o di un micromodulo connesso. - 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie