Startseite

BTICINO - BTIJW4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S B - JW4432SN

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJW4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 600 min

  • Max. Reichweite frontal - 6 m

  • Erfassungswinkel horizontal - 2...30 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 6 ST

EAN

8005543765777

Artikelnummer

BTIJW4432SN

Herstellernummer

JW4432SN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

600 min

Max. Reichweite frontal:

6 m

Erfassungswinkel horizontal:

2...30 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

40 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

6 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

30 s

Ausschaltverzögerung:

0 s

Einschaltverzögerung:

0 s

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

2 A

Min. Einschaltstrom:

0.5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

49.5 mm

Umgebungstemperatur:

5...40 °C

Einbaubreite:

22.5 mm

Einbautiefe:

35 mm

Einbaulänge:

45 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

45 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie