Startseite

BTICINO - BTIJW4105TLAB MATIXGO - PULS. PORTA TOUCHLESS MONOBL. - JW4105TLAB

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - sonstige

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - sonstige

  • Konstantlichtregelung - nein

  • HLK-Ansteuerung - nein

  • Zwangseinschaltung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543723289

Artikelnummer

BTIJW4105TLAB

Herstellernummer

JW4105TLAB

Hersteller

BTI

Ausführung:

sonstige

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Konstantlichtregelung:

nein

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

ja

Scanwinkel:

120 °

Treppenlichtautomatik:

nein

Überbrückungsschalter:

ja

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Antibakterielle Behandlung:

ja

Farbe:

weiß

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Max. Schaltleistung LED:

0.5 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

0

Max. Einschaltstrom:

2 A

Min. Einschaltstrom:

0.5 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

67.5 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

12 mm

Umgebungstemperatur:

5...40 °C

Einbaubreite:

67.5 mm

Einbautiefe:

0 mm

Einbaulänge:

67.5 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

10 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Nennspannung:

230...230 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Pulsante touchless - a sfioramento - per porte e serrature elettriche o elettromagnetiche. Permette l’apertura della porta tramite lo sfioramento frontale con la mano, del dispositivo. Distanza di rilevamento selezionabile tra 10 cm (impostazione di default) fino a 30 cm, spia LED attivata di default (può essere disattivata). Profondità del meccanismo 25 mm, compatibile con tutte le scatole da incasso.Alimentazione 12 - 24 - 48 V cc. Funzionamento in 2 modalità: - ON/OFF o impulso- NC/NO- 3 moduli (monoblocco)- bianco antibatterico

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie