Startseite

BTICINO - BTIJG4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S G - JG4432SN

KopierenKopieren
BTICINO - BTIJG4432SN MATIXGO - INTERRUTTORE IR 2 FILI 2M S G

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 10 min

  • Max. Reichweite frontal - 8 m

  • Max. Schaltleistung - 250 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 30...120 °

Packung

  • 6 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

37 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543765739

Artikelnummer

BTIJG4432SN

Herstellernummer

JG4432SN

Hersteller

BTI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

10 min

Max. Reichweite frontal:

8 m

Max. Schaltleistung:

250 W

Erfassungswinkel horizontal:

30...120 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Zwangseinschaltung:

nein

Zwangsabschaltung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

ja

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

120 °

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Reichweite zu einer Seite:

6 m

Max. Präsenzbereich:

40 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

nein

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Unterputz

Anschlussart:

Schneidklemme IDC

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

lackiert

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7035

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Ausschaltverzögerung:

5 s

Einschaltverzögerung:

1800 s

Ansprechhelligkeit:

5...1275 lx

Max. Schaltleistung LED:

100 W

Geeignet für C-Last:

nein

Anzahl der Schaltzonen:

1

Max. Einschaltstrom:

1 A

Min. Einschaltstrom:

0.02 A

Nebenstelleneingang:

nein

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

45 mm

Höhe:

45 mm

Tiefe:

43 mm

Umgebungstemperatur:

5...40 °C

Einbautiefe:

25 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Min. Tiefe der Gerätedose:

35 mm

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Mit Akustiksensor:

nein

Mit Anschlusskabel:

nein

Länge des Anschlusskabels:

0 mm

Kompatibel mit Casambi:

nein

Interruttore con sensore di movimento a raggi infrarossi passivi adatto per tutti i tipi di carico.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie