Startseite

BTICINO - BTIHS4692 Thermostat SCS anthrazit - HS4692

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Zusammenstellung - Basiselement mit voller Abdeckplatte

  • Montageart - Unterputz

  • Mit Vor-Ort Bedienung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199745749

Artikelnummer

BTIHS4692

Herstellernummer

HS4692

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Andere Bussysteme:

ohne

Zusammenstellung:

Basiselement mit voller Abdeckplatte

Montageart:

Unterputz

Mit Vor-Ort Bedienung:

ja

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

anthrazit

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Sensor extern:

nein

Manuelle Sollwertverstellung:

ja

Präsenztaster:

nein

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Mit Busankopplung:

nein

Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo -2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie