BTICINO - BTIHS4658 SCS Greenswitch Dualtech Anthr - HS4658

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Unterputz
Andere Bussysteme - sonstige
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543442562
Artikelnummer
BTIHS4658
Herstellernummer
HS4658
Hersteller
BTI
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Unterputz
Andere Bussysteme:
sonstige
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
8 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Optimale Montagehöhe:
1.2 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2.5 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Max. Einschaltdauer:
3599 min
Min. Einschaltdauer:
5 s
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


