BTICINO - BTIHD4693 Temperatursensor white - HD4693

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - ja
Zusammenstellung - Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart - Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung - ja
Packung
1 ST
EAN
8012199987712
Artikelnummer
BTIHD4693
Herstellernummer
HD4693
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Zusammenstellung:
Basiselement mit Komplettgehäuse
Montageart:
Unterputz
Mit Vor-Ort Bedienung:
ja
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
ja
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Duroplast
Farbe:
weiß
Manuelle Sollwertverstellung:
ja
Mit Busankopplung:
ja


