BTICINO - BTIHD4657M4 AXOLUTE White Tastsensor 4modulig - HD4657M4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 8
Anzahl der Betätigungspunkte - 8
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
6 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543412879
Artikelnummer
BTIHD4657M4
Herstellernummer
HD4657M4
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
8
Anzahl der Betätigungspunkte:
8
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Glas
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


