BTICINO - BTIHD4578 AXOLUTE - INTERFACCIA SCS/ZIGBEE 2M BIAN - HD4578

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Ausführung - sonstige
Montageart - Unterputz
Protokoll - sonstige
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
64 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543437834
Artikelnummer
BTIHD4578
Herstellernummer
HD4578
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Ausführung:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Protokoll:
sonstige
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Betriebsspannung:
27...27 V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Web-Server:
nein
Demontageschutz:
nein
Visualisierung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
nein
Providerabhängig:
nein
Funkschnittstelle:
ja
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


