BTICINO - BTIHC4672N AXOLUTE - ATTUATORE CARICHI 16A CHIARO - HC4672N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Bussystem Funkbus - ja
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
8005543404249
Artikelnummer
BTIHC4672N
Herstellernummer
HC4672N
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Bussystem Funkbus:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Montageart:
Unterputz
Vor Ort-/Handbedienung:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Geeignet für C-Last:
nein
Max. Schaltstrom:
16 A
Mit Busankopplung:
ja


