Startseite

BTICINO - BTIH4672M2 Unterputz-Aktor 2-Fach (Nf Von H4671M2) - H4672M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Bussystem KNX - nein

  • Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bemessungsstrom - 6 A

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

16 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543560860

Artikelnummer

BTIH4672M2

Herstellernummer

H4672M2

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Bussystem KNX:

nein

Max. Anzahl der Schaltausgänge:

2

Andere Bussysteme:

sonstige

Bemessungsstrom:

6 A

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Busankopplung:

ja

Max. Schaltleistung:

1380 W

Bemessungsbetriebsspannung:

110...230 V

Verschiedene Phasen anschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Busmodul abnehmbar:

ja

Modulare Erweiterungsmöglichkeit:

ja

Attuatore/comando Axolute con 2 relè indipendenti e morsetto per connessione conduttore di neutro per funzione "zero crossing"- per carichi singoli, doppi o misti: 250W lampade LED/CFL, 1380W lampade alogene, 460W lampade fluo lineari, 460W trasformatori elettronici e ferromagnetici, 460W motori. Interblocco logico dei relè tramite configurazione. Il dispositivo può essere configurato anche per gestire un attuatore remoto - 2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie