Startseite

BTICINO - BTIH4661M2 AXOLUTE - ATTUATORE TAPPARELLE BUS - H4661M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543478288

Artikelnummer

BTIH4661M2

Herstellernummer

H4661M2

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Eingänge:

2

Schaltstrom ohmsch:

2 A

Stromart:

AC

Attuatore Axolute ad incasso con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti H4660M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie