BTICINO - BTIH4660M2 AXOLUTE - COMANDO TAPPARELLE BUS - H4660M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Andere Bussysteme - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8005543478264
Artikelnummer
BTIH4660M2
Herstellernummer
H4660M2
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Max. Anzahl der Jalousieausgänge:
1
Stromart:
AC


