BTICINO - BTIH4651M2 SCS Tastsensor 1fach - H4651M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8012199957111
Artikelnummer
BTIH4651M2
Herstellernummer
H4651M2
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Comando speciale - permette di pilotare un attuatore svolgendo tutte le funzioni standard di un comando e in aggiunta alcune funzioni speciali: attivazione di 4 scenari memorizzati nel modulo art. F420, temporizzazioni, attivazione di un attuatore installato su un bus diverso ecc. Da completare con copritasti a 1 o 2 moduli ad una o due funzioni - 2 moduli




