Startseite

BTICINO - BTIH4651KNX KNX-AXOLUTE COMANDO QUATTRO CANALI - H4651KNX

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - ja

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543514313

Artikelnummer

BTIH4651KNX

Herstellernummer

H4651KNX

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

ja

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausführung:

sonstige

Montageart:

Unterputz

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

sonstige

Ausführung der Oberfläche:

matt

Farbe:

schwarz

Transparent:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Nebenstelleneingang:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Betriebsartenschalter:

ja

Tierschneise:

nein

Treppenlichtautomatik:

nein

Ansprechhelligkeit einstellbar:

nein

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Ausschaltverzögerung selbstlernend:

nein

Optimale Montagehöhe:

1.2 m

Max. Reichweite zu einer Seite:

0 m

Max. Reichweite frontal:

0 m

Erfassungswinkel vertikal:

0...0 °

Anzahl der Kanäle:

4

Schaltleistung:

0 W

Min. Einschaltdauer:

0 s

Max. Einschaltdauer:

0 min

Dispositivo di comando KNX 4 canali serie Axolute per la gestione dell’illuminazione (di tipo ON/OFF, dimmer), gestione scenario, forzatura del carico, gestione delle tapparelle (su, giù, stop), tende da sole e dispositivi vari. Dotati di LED RGB programmabili (12 colori disponibili) per visualizzare lo stato del carico e il feedback sullo stato del sistema (normale, forzato, disattivazione, spia di segnalazione giorno/notte, ecc.) e allarmi. Da completare con copritasti della serie Axolute.