Startseite

BTICINO - BTIH4651 AXOLUTE - HOTEL READER DND-MUR BUS - H4651

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Chipkarte

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543502563

Artikelnummer

BTIH4651

Herstellernummer

H4651

Hersteller

BTI

Ausführung:

Chipkarte

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Serie Axolute - lettore di badge in tecnologia RFID + indicatore NON DISTURBARE - RIORDINARE CAMERA e Pulsante suoneria - collegamento a SCS-BUS - dimensioni: 2 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie