BTICINO - BTIH4650 AXOLUTE - INDICATORE HOTEL DND-MUR BUS - H4650

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 1
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 1 A
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
23 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543502556
Artikelnummer
BTIH4650
Herstellernummer
H4650
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
1
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
1 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Funk bidirektional:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
230 W
Bemessungsbetriebsspannung:
12...230 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
ja
Busmodul abnehmbar:
ja
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


