BTICINO - BTIFL4655W COMANDO 4 FUNZIONI BIANCO BUS - FL4655W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 0
Farbe - weiß
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
EAN
8005543625743
Artikelnummer
BTIFL4655W
Herstellernummer
FL4655W
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
0
Farbe:
weiß
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
ja
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm


