Startseite

BTICINO - BTIFL4652 COMANDO MULTIFUNZIONE BUS - FL4652

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543620571

Artikelnummer

BTIFL4652

Herstellernummer

FL4652

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Montageart:

Unterputz

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Anzahl der Betätigungspunkte:

0

Anzahl der Tasten:

6

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Mit Display:

ja

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Farbe:

schwarz

RAL-Nummer (ähnlich):

9017

Transparent:

nein

Mit Raumthermostat:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

dispositivo a 6 comandi scenari touch con finitura placcacolore NERO in materiale plastico.Gli scenari sono:- Risveglio- Dormire- TV- Generale OFF- Apertura tende- Chiusura tendeI 6 comandi scenari sono da programmare nelMH201. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 2moduli.