Startseite

BTICINO - BTIFL4650W INDICATORE DND-MUR BIANCO BUS - FL4650W

KopierenKopieren
BTICINO - BTIFL4650W INDICATORE DND-MUR BIANCO BUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Montageart - Unterputz

  • Anzahl der Tasten - 2

  • Anzahl der Betätigungspunkte - 0

  • Farbe - weiß

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543625699

Artikelnummer

BTIFL4650W

Herstellernummer

FL4650W

Hersteller

BTI

Montageart:

Unterputz

Anzahl der Tasten:

2

Anzahl der Betätigungspunkte:

0

Farbe:

weiß

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Mit Busankopplung:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Mit LED-Anzeige:

ja

Mit Display:

ja

Funk bidirektional:

nein

Mit Diebstahl-/Demontageschutz:

nein

Mit Beschriftungsfeld:

nein

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

Mit Raumthermostat:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Mit Infrarot-Sensor:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Min. Tiefe der Gerätedose:

55 mm

indicatore fuori porta con finitura placca colore BIANCO in materiale plastico. Comprende indicatore NON DISTURBARE (DND) e RIORDINARE LA CAMERA (MUR) e pulsante per suoneria. Il dispositivo è dotato di un contatto pulito NC comandato dal simbolo suoneria. il contatto è programmabile per la funzione suoneria o comando elettro-serratura porta. Installazione in verticale. Collegamento a SCS-BUS, dimensioni 3 moduli.