Startseite

BTICINO - BTIFC80PVKITN PACK PV - MESURER WITH NETATMO - FC80PVKITN

KopierenKopieren
BTICINO - BTIFC80PVKITN PACK PV - MESURER WITH NETATMO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Andere Bussysteme - ohne

  • Ausführung - Energie-Zähler

  • Anschlussart - direkt

  • Blindleistung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543787168

Artikelnummer

BTIFC80PVKITN

Herstellernummer

FC80PVKITN

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Andere Bussysteme:

ohne

Ausführung:

Energie-Zähler

Anschlussart:

direkt

Blindleistung:

nein

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Funk bidirektional:

ja

Zulassung nach PTB:

nein

S0 Impulsschnittstelle:

ohne

Tarifumschaltung:

nein

Starter Kit smart per gestire e monitorare il consumo e la produzione di energia solare composto da:- N° 1 art. FC80GTN gateway DIN smart;- N° 1 art. FC80GCS modulo gestione carichi DIN smart;- N° 1 art. F20T60A misuratore consumi DIN impianto monofase.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie