Startseite

BTICINO - BTIF521 Steureinheit Lastmanagement - F521

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - REG

  • Max. Laststrom - 16 A

  • Breite in Teilungseinheiten - 1

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543402078

Artikelnummer

BTIF521

Herstellernummer

F521

Hersteller

BTI

Andere Bussysteme:

sonstige

Ausführung:

sonstige

Montageart:

REG

Max. Laststrom:

16 A

Breite in Teilungseinheiten:

1

Nennspannung:

27 V

Centrale per la gestione ed il controllo degli attuatori del Sistema controllo carichi per prevenire il rischio distacco del limitatore della societa fornitrice dell\'energia elettrica. La centrale gestisce fino a un massimo di 63 carichi, una potenza dicontratto da 1,5 a 18 kW e tolleranza fino a +/ 20%. Integra un misuratore di energia elettrica per la linea controllata. Il dispositivo ha in dotazione 1 toroide - corrente nominale 16A corrente max. 90A - 1 modulo DIN.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie