Startseite

BTICINO - BTIF420 SCS REG SZENARIENMODUL - F420

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8012199738741

Artikelnummer

BTIF420

Herstellernummer

F420

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Logischer Baustein:

ja

Dispositivo per memorizzare 16 scenari per applicazioni di Automazione, Diffusione sonora, Termoregolazione e Videocitofonia - 2 moduli DIN

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie