Startseite

BTICINO - BTIF418U2 Universal-REG-Dimmer, Dimmausgang 2x300 - F418U2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Ausführung - Steuerbaustein

  • Montageart - sonstige

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 4

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

30 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543534991

Artikelnummer

BTIF418U2

Herstellernummer

F418U2

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Ausführung:

Steuerbaustein

Montageart:

sonstige

Andere Bussysteme:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

4

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Ausgangsleistung:

0...300 W

Mit Busankopplung:

ja

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Funk bidirektional:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

4

Lastart:

universal

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Mit LED-Anzeige:

ja

Spannung:

100...240 V

Max. Steuerstrom:

200 mA

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Dimmer a due canali per la gestione di LED dimmerabili, lampade fluorescenti compatte CFL dimmerabili, alogene a risparmio energetico e trasformatori elettronici a 110-230V. Possibilità  di mettere in parallelo due canali per aumentare la potenza massima gestibile. Alimentazione 27 Vd.c., assorbimento 18 mA - esecuzione per fissaggio su profilato DIN - 4 moduli.

BTICINO

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie