Startseite

BTICINO - BTIF413N SCS Dimmaktor 1 bis 10V - F413N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - nein

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

Produktserien

LivingLight

EAN

8012199894461

Artikelnummer

BTIF413N

Herstellernummer

F413N

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

sonstige

Funk bidirektional:

nein

Ausführung:

Dimmaktor

Montageart:

REG

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit Busankopplung:

ja

Busmodul abnehmbar:

nein

Nebenstelleneingang:

nein

Vor Ort-/Handbedienung:

ja

Mit LED-Anzeige:

ja

Anzahl der Ausgänge:

1

Ausgangsleistung:

0...460 W

Leistungszusatz verwendbar:

ja

Lastart:

kapazitiv

Max. Steuerstrom:

6 mA

Spannung:

18...27 V

Parallel-Betrieb möglich:

nein

Frequenz:

50...60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Kompatibel mit Casambi:

nein

Attuatore dimmer con 1 uscita per alimentare lampade fluorescenti o sorgenti LED con ingresso 1÷10 V per carichi singoli fino a 2,5 A a 230 Va.c. – tipo di connessione a vite - alimentazione 27 Vd.c. –assorbimento 30 mA – max 10 ballast collegabili (morsetti 1-2) - provvisto di pulsante per ilcomando diretto del carico - esecuzione per fissaggio su profilato DIN 2 moduli.