BTICINO - BTIF411/1NC SCS - ATTUATORE A 1 RELE NC 2 MODULI DIN - F411/1NC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - REG
Bussystem KNX - nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge - 2
Andere Bussysteme - sonstige
Bemessungsstrom - 16 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199958910
Artikelnummer
BTIF411/1NC
Herstellernummer
F411/1NC
Hersteller
BTI
Montageart:
REG
Bussystem KNX:
nein
Max. Anzahl der Schaltausgänge:
2
Andere Bussysteme:
sonstige
Bemessungsstrom:
16 A
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Vor Ort-/Handbedienung:
ja
Geeignet für C-Last:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
2
Max. Schaltstrom:
10 A
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Max. Schaltleistung:
3500 W
Bemessungsbetriebsspannung:
18...27 V
Verschiedene Phasen anschließbar:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Modulare Erweiterungsmöglichkeit:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


