Startseite

BTICINO - BTIF323 BTDIN - PORTAFUSIBILE SEZIONABILE 3P 32A - F323

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 500 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

7 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8012199139289

Artikelnummer

BTIF323

Herstellernummer

F323

Hersteller

BTI

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

500 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

ja

Schutzart (IP):

IP20

Portafusibile sezionatore 3P - 32A - 500V - fusibili tipo F (10,3x38 mm) - 3 moduli

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie