BTICINO - BTIEVB200B-A4BC WALLBOX ENSTO 2X 22KW 2P - EVB200B-A4BC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt - 22 kW
Anzahl der Ladepunkte - 2
Schutzart (IP) - IP54
Eingangsspannung - 208...264 V
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
547 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6430064497227
Artikelnummer
BTIEVB200B-A4BC
Herstellernummer
EVB200B-A4BC
Hersteller
BTI
Ausführung Anschluss Anlagenseite:
3-phasig
Max. Leistung pro Ladepunkt:
22 kW
Anzahl der Ladepunkte:
2
Schutzart (IP):
IP54
Eingangsspannung:
208...264 V
Frequenz:
50 Hz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Rohrmontage:
ja
Breite:
362 mm
Höhe:
477 mm
Tragbar:
nein
Tiefe:
212 mm
Mit Leitungsschutzschalter:
nein
Nennanschlussleistung:
22 kW
Mit Energiezähler:
ja
Anzahl der Ladekupplungen Typ 1:
0
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:
2
DC-Fehlerstromerkennung:
ja
Mit Display:
nein
Anzahl der Ladesteckdosen Typ 3:
0
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Schlagfestigkeit:
IK10
Vernetzbar als Master:
ja
Bedienung und Konfiguration über App:
nein
Anzahl der Haushaltssteckdosen:
0
Vernetzbar über LAN:
ja
Vernetzbar über WLAN:
ja
Export der Ladehistorie:
ja
Geeignet für dynamisches Lastmanagement:
ja
Mit Hausanschlusskasten (HAK):
nein
Anzahl der FI-Schalter Typ A:
0
Mit MID-kompatiblem Energiezähler:
ja
Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:
1.6
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Plug and charge (ISO 15118):
ja
Backend mitgeliefert:
nein
Mobilfunkstandard 4G (LTE):
ja
Ladekabel dauerhaft verriegelbar an der Ladestation:
nein
Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:
ja
NFC (Near Field Communication):
ja
Vernetzbar als Extender:
ja
Mit integriertem RFID-Kartenleser:
ja
Mobilfunkstandard 5G:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt:
2.5...16 mm²
Mit Schlüsselschalter:
nein
Statisches Lastmanagement integriert:
ja
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


