Startseite

BTICINO - BTIEVB100B-A4BC WALLBOX ENSTO 22KW 1P - EVB100B-A4BC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung Anschluss Anlagenseite - 3-phasig

  • Eingangsspannung - 208...264 V

  • Frequenz - 50 Hz

  • Nennanschlussleistung - 22 kW

  • Anzahl der Ladepunkte - 1

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

547 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6430064497197

Artikelnummer

BTIEVB100B-A4BC

Herstellernummer

EVB100B-A4BC

Hersteller

BTI

Ausführung Anschluss Anlagenseite:

3-phasig

Eingangsspannung:

208...264 V

Frequenz:

50 Hz

Nennanschlussleistung:

22 kW

Anzahl der Ladepunkte:

1

Max. Leistung pro Ladepunkt:

22 kW

Breite:

350 mm

Höhe:

477 mm

Tiefe:

212 mm

Anzahl der Ladesteckdosen Typ 2:

1

Anzahl der FI-Schalter Typ A:

0

DC-Fehlerstromerkennung:

ja

Schützkontakt-Verschweiß-Erkennung:

ja

Mit Leitungsschutzschalter:

nein

Vernetzbar über LAN:

ja

Vernetzbar über WLAN:

ja

Mobilfunkstandard 4G (LTE):

ja

Mobilfunkstandard 5G:

nein

Mit Energiezähler:

ja

Mit integriertem RFID-Kartenleser:

ja

NFC (Near Field Communication):

ja

Statisches Lastmanagement integriert:

ja

Geeignet für dynamisches Lastmanagement:

ja

Open Charge Point Protocol (OCPP) Version:

1.6

Plug and charge (ISO 15118):

ja

Mit Display:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Schutzart (IP):

IP54

Schlagfestigkeit:

IK10

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Export der Ladehistorie:

ja

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5...16 mm²

Backend mitgeliefert:

nein

Mit MID-kompatiblem Energiezähler:

ja

Stazione di ricarica Ensto Wallbox da parete in corrente alternata AC (1 x 22 kW) per la ricarica di 1 veicolo. Presa (TIPO 2). Modalità ricarica (MODO 3). Conforme alla normativa ISO15118. Protezione da sovraccarico (RCBO) NON INCLUSA. Presenti indicatori luminosi frontali a LED (verde, blu, rosso) per stato di funzionamento. Installabile in ambienti esterni, risponde al grado di protezione IP54 – robustezza IK10 e temperatura di funzionamento da -30°C / +50°C. Comunicazione : 4G (LTE, micro SIM), LAN (Ethernet), Wifi (2,4 GHz) e lettore RFID. Connettività OCPP1.6JSON nativa. Funzione controllo carichi integrata (DLM, mDLM). Misuratore energia (MID Class) integrato.Dispositivo rilevamento corrente continua residua integrato (RDC-DD/6 m A). Involucro pannello frontale in materiale plastico (PETG, ABS). Installabile anche da pavimento con supporto accessorio (EVL43.00). Per maggiori informazioni sull\'offerta Ensto rivolgersi al funzionario BTicino di riferimento.