Startseite

BTICINO - BTIE56 ALIMENTATORE BUS SCS 6MOD 1.2 A 110-240 - E56

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - REG

  • Anzahl der versorgbaren Linien - 1

  • Max. Ausgangsstrom - 1200 mA

  • Andere Bussysteme - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543693629

Artikelnummer

BTIE56

Herstellernummer

E56

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

REG

Anzahl der versorgbaren Linien:

1

Max. Ausgangsstrom:

1200 mA

Andere Bussysteme:

sonstige

Bussystem KNX Secure:

nein

Bussystem KNX Secure-RF (Funk):

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

6

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite:

105 mm

Mit LED-Anzeige:

nein

Höhe:

90 mm

Tiefe:

65 mm

Anzahl der integrierten Drosseln:

1

Sekundärspannung:

27 V

Schutzart (IP):

IP20

Alimentatore con tensione d\'ingresso 110 – 240Va.c. @ 50 – 60 Hz. Fornisce in uscita due alimentazioni in bassissima tensione di sicurezza (una di 27V c.c 1,2A sui morsetti SCS, una di 28,5V c.c. sul morsetto 1 - 2) da usare alternativamente e NON contemporaneamente. Può essere utilizzato anche come alimentatore supplementare (uscita 1 - 2) per l’alimentazione locale dei dispositivi di automazione (in questo caso non è possibile utilizzare nessun’altra uscita). L’apparecchio è protetto elettronicamente contro il sovraccarico ed il cortocircuito. È un dispositivo di sicurezza a doppio isolamento SELV - Ingombro 6 moduli DIN.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie