BTICINO - BTIBMSE3003 SCS DECKEN-BWM DUAL TECH - BMSE3003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - Präsenzmelder
Montageart - Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Packung
4 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199969268
Artikelnummer
BTIBMSE3003
Herstellernummer
BMSE3003
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
Präsenzmelder
Montageart:
Unterputz
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
sonstige
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Mit Busankopplung:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Nebenstelleneingang:
nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Transparent:
nein
Tierschneise:
nein
Max. Reichweite frontal:
11 m
Unterkriechschutz:
nein
Treppenlichtautomatik:
nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Betriebsartenschalter:
nein
Max. Reichweite zu einer Seite:
6 m
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Erfassungswinkel vertikal:
360...360 °
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
nein
Max. Einschaltdauer:
15300 min
Anzahl der Kanäle:
1
Schaltleistung:
0 W
Min. Einschaltdauer:
30 s


