Startseite

BTICINO - BTIBMSA1308 GI-IMG - RILEVATORE IP55 - BMSA1308

KopierenKopieren
BTICINO - BTIBMSA1308 GI-IMG - RILEVATORE IP55

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Bewegungsmelder

  • Max. Einschaltdauer - 30 min

  • Max. Schaltleistung - 2000 W

  • Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °

  • Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

26 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8005543777978

Artikelnummer

BTIBMSA1308

Herstellernummer

BMSA1308

Hersteller

BTI

Ausführung:

Bewegungsmelder

Max. Einschaltdauer:

30 min

Max. Schaltleistung:

2000 W

Erfassungswinkel horizontal:

0...360 °

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

passiv Infrarot

Konstantlichtregelung:

ja

HLK-Ansteuerung:

nein

Tierschneise:

nein

Unterkriechschutz:

nein

Vernetzbar:

nein

Scanwinkel:

360 °

Optimale Montagehöhe:

2.5 m

Treppenlichtautomatik:

ja

Überbrückungsschalter:

nein

Max. Präsenzbereich:

50 m²

Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:

8 m

Geeignet für drahtlose Übertragung:

nein

Fernbedienbar:

ja

Mit Fernbedienung:

nein

Ansprechempfindlichkeit einstellbar:

ja

Ansprechhelligkeit einstellbar:

ja

Mit Signaleinheit:

ja

Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Deckeneinbau ohne Einbaudose:

nein

Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:

nein

Montageart:

Aufputz

Anschlussart:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Halogenfrei:

ja

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

matt

Antibakterielle Behandlung:

nein

Farbe:

grau

RAL-Nummer (ähnlich):

7016

Transparent:

nein

Schutzart (IP):

IP55

Schlagfestigkeit:

IK04

Spannungsart:

AC

Frequenz:

50...60 Hz

Min. Einschaltdauer:

10 s

Schwenkbereich Sensor, vertikal:

-60...60 °

Ansprechhelligkeit:

5...2000 lx

Max. Schaltleistung LED:

350 W

Geeignet für C-Last:

ja

Anzahl der Schaltzonen:

1

Nebenstelleneingang:

ja

Mit Alarmfunktion:

nein

Breite:

90 mm

Höhe:

90 mm

Umgebungstemperatur:

-5...30 °C

Durchmesser:

90 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Rückfeldüberwachung:

nein

Geeignet für Wandmontage:

ja

Nennspannung:

100...240 V

Mit Akustiksensor:

nein

Kompatibel mit Casambi:

nein

Rilevatore di presenza standard ON/OFF IP55 per montaggio a parete/soffitto. Accensione e spegnimento automatici.Caratteristiche: - Sensore PIR (infrarossi passivi) con angolo di copertura 12 m o diametro di copertura 8 m.- Altezza di fissaggio raccomandata: 2,5m. - Grado di protezione: IP 55- Collegamento: con 3 fili con neutro. Ingresso ausiliario per comando illuminazione (pulsante).- Set point lux: da 5 a 2000 lux.- Ritardo di spegnimento: da 10sec a 30min. - Impostazioni manuali tramite trimmer per livello di lux e tempo di ritardo. - Impostazione opzionale con telecomando Art. BMSA1309. - «Pulse function» per integrazione con altri dispositivi di controllo. - Controllo delle lampade in modalità «zero crossing».- Max. potenza controllabile a 240Vac:2000W.- Consumo in stand-by: 0,1W.- Alimentazione: 100-240Vac.- Morsettiera rimovibile. - Fissaggio: superficiale.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie