BTICINO - BTIBMSA1307 GI-IMW - RILEVATORE IP55 - BMSA1307

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer - 30 min
Max. Schaltleistung - 2000 W
Erfassungswinkel horizontal - 0...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie - passiv Infrarot
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
26 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8005543777961
Artikelnummer
BTIBMSA1307
Herstellernummer
BMSA1307
Hersteller
BTI
Ausführung:
Bewegungsmelder
Max. Einschaltdauer:
30 min
Max. Schaltleistung:
2000 W
Erfassungswinkel horizontal:
0...360 °
Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:
passiv Infrarot
Konstantlichtregelung:
ja
HLK-Ansteuerung:
nein
Tierschneise:
nein
Unterkriechschutz:
nein
Vernetzbar:
nein
Scanwinkel:
360 °
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Treppenlichtautomatik:
ja
Überbrückungsschalter:
nein
Max. Präsenzbereich:
50 m²
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
8 m
Geeignet für drahtlose Übertragung:
nein
Fernbedienbar:
ja
Mit Fernbedienung:
nein
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Mit Signaleinheit:
ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Deckeneinbau ohne Einbaudose:
nein
Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz:
nein
Montageart:
Aufputz
Anschlussart:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
matt
Antibakterielle Behandlung:
nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
nein
Schutzart (IP):
IP55
Schlagfestigkeit:
IK04
Spannungsart:
AC
Frequenz:
50...60 Hz
Min. Einschaltdauer:
10 s
Schwenkbereich Sensor, vertikal:
-60...60 °
Ansprechhelligkeit:
5...2000 lx
Max. Schaltleistung LED:
350 W
Geeignet für C-Last:
ja
Anzahl der Schaltzonen:
1
Nebenstelleneingang:
ja
Mit Alarmfunktion:
nein
Breite:
90 mm
Höhe:
90 mm
Umgebungstemperatur:
-5...30 °C
Durchmesser:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Rückfeldüberwachung:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Nennspannung:
100...240 V
Mit Akustiksensor:
nein
Kompatibel mit Casambi:
nein
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


