Startseite

BTICINO - BTIAM5861M2 MATIX - ATTUATORE TAPPARELLE BUS - AM5861M2

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Montageart - Unterputz

  • Andere Bussysteme - sonstige

  • Max. Schaltleistung - 500 W

  • Bussystem Funkbus - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543478271

Artikelnummer

BTIAM5861M2

Herstellernummer

AM5861M2

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Montageart:

Unterputz

Andere Bussysteme:

sonstige

Max. Schaltleistung:

500 W

Bussystem Funkbus:

nein

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Breite in Teilungseinheiten:

2

Mit LED-Anzeige:

ja

Schaltstrom ohmsch:

0.016 A

Stromart:

DC

Attuatore ad incasso Matix con 2 relè interni 2A 250Vac e dotato di 4 pulsanti e 3 led bicolore realizzato per funzionare in abbinamento ai dispositivi di comando evoluti AM5860M2 specifici per la gestione delle tapparelle - 2 moduli.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie