BTICINO - BTIAM5831M2 MATIX - COMANDO SPECIALE 2 MODULI - AM5831M2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Unterputz
Anzahl der Tasten - 4
Anzahl der Betätigungspunkte - 4
Farbe - sonstige
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
10 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8012199957135
Artikelnummer
BTIAM5831M2
Herstellernummer
AM5831M2
Hersteller
BTI
Montageart:
Unterputz
Anzahl der Tasten:
4
Anzahl der Betätigungspunkte:
4
Farbe:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Mit LED-Anzeige:
ja
Mit Display:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Diebstahl-/Demontageschutz:
nein
Mit Beschriftungsfeld:
nein
Mit Raumthermostat:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
RAL-Nummer (ähnlich):
9011
Transparent:
nein
Mit Infrarot-Sensor:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Min. Tiefe der Gerätedose:
55 mm
Ein BTICINO Produkt
Entdecken Sie die BTICINO-Serie


