Startseite

BTICINO - BTIAM4003C MATIX - DEVIATORE CONNESSO

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM4003C MATIX - DEVIATORE CONNESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Relais

  • Lastart - universal und LED Retrofit

  • Montageart - Unterputz

  • Bemessungsstrom - 2.2 A

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543678749

Artikelnummer

BTIAM4003C

Herstellernummer

AM4003C

Hersteller

BTI

Ausführung:

Relais

Lastart:

universal und LED Retrofit

Montageart:

Unterputz

Bemessungsstrom:

2.2 A

Farbe:

weiß

Zusammenstellung:

Basiselement mit zentraler Abdeckplatte

Nebenstelleneingang:

ja

Lichtwertspeicher:

nein

Verwendbar mit Taste:

nein

Verwendbar mit Bewegungsmelder:

ja

Verwendbar mit Präsenzmelder:

nein

Verwendbar mit Zeitschalter/Timer:

ja

Verwendbar mit Funktaste:

ja

Verwendbar mit IR-Taste:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Thermoplast

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Ausführung der Oberfläche:

glänzend

RAL-Nummer (ähnlich):

9003

Transparent:

nein

Nennspannung:

230 V

Frequenz:

50...60 Hz

Schaltleistung:

0...500 W

Anzahl der Kanäle:

1

Befestigungsart:

sonstige

Min. Tiefe der Gerätedose:

50 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Deviatore connesso. Permette di controllare le luci localmente o da remoto. Si installa come un deviatore tradizionale ed è compatibile con tutti i carichi con potenza massima di 250W. È dotato di un LED blu, configurabile dall’APP HOME + CONTROL, per lefunzionalità di localizzazione e stato carico. Può essere associato ad uno o più comandi wireless. Attenzione: è necessaria la connessione al neutro. Alimentazione 110-230Vac - 1 modulo