Startseite

BTICINO - BTIAM1010KIT MATIX - STARTER KIT - AM1010KIT

KopierenKopieren
BTICINO - BTIAM1010KIT MATIX - STARTER KIT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bussystem KNX - nein

  • Bussystem KNX-RF (Funk) - nein

  • Bussystem Funkbus - ja

  • Bussystem LON - nein

  • Bussystem Powernet - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543686775

Artikelnummer

BTIAM1010KIT

Herstellernummer

AM1010KIT

Hersteller

BTI

Bussystem KNX:

nein

Bussystem KNX-RF (Funk):

nein

Bussystem Funkbus:

ja

Bussystem LON:

nein

Bussystem Powernet:

nein

Andere Bussysteme:

Zigbee

Funk bidirektional:

ja

Ausführung:

Mehrfach-Schnittstellen

Montageart:

Unterputz

Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:

100

Demontageschutz:

ja

Mit LED-Anzeige:

nein

Updatefähig:

ja

Betriebsspannung:

230...250 V

Spannungsart:

AC

Protokoll:

TCP/IP

Providerabhängig:

nein

Visualisierung:

ja

Web-Server:

nein

Funkschnittstelle:

ja

IR-Schnittstelle:

nein

Schutzart (IP):

IP40

Starter Kit luci, composto da: - N° 1 art. AM4510C gateway (con nuovo comando entra/esci radio da incasso un modulo); - N° 3 art. AM4003C deviatori connessi; - N° 2 art. 3584C relè luci connesso