Startseite

BTICINO - BTI4285 MINI CONTATTO MAGNETICO RADIO BIANCO - 4285

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Drahtlos - ja

  • Montageart - Aufbau

  • Farbe - weiß

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543591130

Artikelnummer

BTI4285

Herstellernummer

4285

Hersteller

BTI

Drahtlos:

ja

Montageart:

Aufbau

Farbe:

weiß

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Micro contatto magnetico radio 868MHz - colore bianco. Batteria al litio tipo CR2032 inclusa per una durata massima prevista fino a 3 anni. Dimensioni contatto: 30 x 53 x 10 mm ( A x L x P ). Dimensioni magnete: 12 x 36 x 09 mm ( A x L x P ).