BTICINO - BTI4275 SENSORE DA ESTERNO TRIPLA TECNOLOGIA - 4275

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Strecke
Erfassungswinkel horizontal - 0...0 °
Packung
1 ST
EAN
8005543736098
Artikelnummer
BTI4275
Herstellernummer
4275
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Strecke
Erfassungswinkel horizontal:
0...0 °
Betriebsstrom:
50 mA
Betriebsspannung:
8...16 V
Höhe:
181 mm
Breite:
89 mm
Tiefe:
82 mm
Abdecküberwachung:
ja
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Überwachungsradius:
15 m
Empfohlene Montagehöhe:
2.3...4 m
Farbe:
weiß


