BTICINO - BTI4271 SENSORE MOVIMENTO DT -PET IMMUNITY - 4271

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Montageart - Aufbau
Meldeart - Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem - nein
Charakteristik - Fläche
Erfassungswinkel horizontal - 90...90 °
Packung
1 ST
EAN
8035540591055
Artikelnummer
BTI4271
Herstellernummer
4271
Hersteller
BTI
Montageart:
Aufbau
Meldeart:
Infrarot/Mikrowelle (Dual)
Funksystem:
nein
Charakteristik:
Fläche
Erfassungswinkel horizontal:
90...90 °
Betriebsstrom:
38 mA
Betriebsspannung:
9.6...14.5 V
Höhe:
113 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
45 mm
Abdecküberwachung:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


