BTICINO - BTI4253 SONDA ALLAGAMENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Ausführung - sonstige
Montageart - sonstige
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
8005543761236
Artikelnummer
BTI4253
Herstellernummer
4253
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Ausführung:
sonstige
Montageart:
sonstige
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit Busankopplung:
nein