BTICINO - BTI4215M TASTIERA MECCANICA SISTEMA ANTIFURTO - 4215M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Scharfschaltung biometrisch - nein
Länge des Anschlusskabels - 500 m
Scharfschaltung mechanisch - ja
Kommunikationsmedium drahtlos - nein
Scharfschaltanzeige - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543670866
Artikelnummer
BTI4215M
Herstellernummer
4215M
Hersteller
BTI
Scharfschaltung biometrisch:
nein
Länge des Anschlusskabels:
500 m
Scharfschaltung mechanisch:
ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
nein
Scharfschaltanzeige:
nein
Schutzart (IP):
IP40
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
163 mm
Höhe:
119 mm
Tiefe:
14.5 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


