BTICINO - BTI4211 CONTENITORE PER CENTRALE 48 E 128 - 4211

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 240 V
Ereignisspeicher - nein
Busfähig - nein
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543591376
Artikelnummer
BTI4211
Herstellernummer
4211
Hersteller
BTI
Betriebsspannung:
240 V
Ereignisspeicher:
nein
Busfähig:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
400 mm
Breite:
325 mm
Tiefe:
90 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


