BTICINO - BTI4210 CONTENITORE PER CENTRALE 16 - 4210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Betriebsspannung - 240 V
Ereignisspeicher - nein
Busfähig - nein
Mit Netzteil - ja
Notstromversorgung integriert - nein
Packung
1 ST
EAN
8005543590881
Artikelnummer
BTI4210
Herstellernummer
4210
Hersteller
BTI
Betriebsspannung:
240 V
Ereignisspeicher:
nein
Busfähig:
nein
Mit Netzteil:
ja
Notstromversorgung integriert:
nein
Schnittstelle extern:
nein
Höhe:
295 mm
Breite:
255 mm
Tiefe:
85 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein


