Startseite

BTICINO - BTI4200C CENTRALE ALLARME 16 CONNESSA - 4200C

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ereignisspeicher - ja

  • Busfähig - ja

  • Mit Netzteil - nein

  • Notstromversorgung integriert - nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543706701

Artikelnummer

BTI4200C

Herstellernummer

4200C

Hersteller

BTI

Ereignisspeicher:

ja

Busfähig:

ja

Mit Netzteil:

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Centrale sistema antifurto connessa, per la gestione di max. 16 zone. Dispone di 8 ingressi programmabili e di 2 morsetti che in sede di configurazione possono essere configurati come ingressi o come uscite, espandibili fino a 16 e può essere controllatada tastiera art. 4215M, da App dedicata Alarm Next, da App Home + Security se integrata a sistemi di Smart Home MyHOME o da toni DTMF.

Ein BTICINO Produkt

Entdecken Sie die BTICINO-Serie