Startseite

BTICINO - BTI391952 ADVANCE WITH BATIBOX ADAPTER PRO W (3M) - 391952

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 300...10000 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)

  • Bildsystem - sonstige

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543791523

Artikelnummer

BTI391952

Herstellernummer

391952

Hersteller

BTI

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

300...10000 mm

Power over Ethernet (PoE):

802.3af (PoE)

Bildsystem:

sonstige

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbtiefe:

10 Bit

Farbe:

weiß

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

Wi-Fi

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

5

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Speicherkapazität:

8 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Max. Infrarot-Reichweite:

10 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Mit Videobewegungsmelder:

ja

Schutzart (IP):

sonstige

Horizontaler Blickwinkel:

130...140 °

Vertikaler Blickwinkel:

80...130 °

Versorgungsspannung:

100...240 V

Spannungsart:

AC/DC

Höhe:

115 mm

Breite:

65 mm

Tiefe:

65 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

ja

Kompatibel mit Google Assistant:

ja

Kompatibel mit Amazon Alexa:

ja

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

TCP/IP

Telecamera da interno 391950 + accessorio per installazione con scatola Batibox a 3 moduli con profondità di almeno 40 mm o scatole BTicino 503E e PB503N - colore bianco.