BTICINO - BTI391951 INDOOR CAMERA ADVANCE PRO BLACK - 391951

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 300...10000 mm
Power over Ethernet (PoE) - 802.3af (PoE)
Bildsystem - sonstige
Eigenschaft Bildsystem - Farbe
Packung
1 ST
EAN
8005543779897
Artikelnummer
BTI391951
Herstellernummer
391951
Hersteller
BTI
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
300...10000 mm
Power over Ethernet (PoE):
802.3af (PoE)
Bildsystem:
sonstige
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
10 Bit
Farbe:
schwarz
Geeignet für Wandmontage:
ja
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
5
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Speicherkapazität:
8 GB
Mit Objektiv:
ja
Mit Infrarot-Lampe:
ja
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Max. Infrarot-Reichweite:
10 m
Anzahl der digitalen Eingänge:
0
Schutz gegen Vandalismus:
nein
Mit Videobewegungsmelder:
ja
Schutzart (IP):
sonstige
Horizontaler Blickwinkel:
130...140 °
Vertikaler Blickwinkel:
80...130 °
Versorgungsspannung:
100...240 V
Spannungsart:
AC/DC
Höhe:
115 mm
Breite:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
ja
Kompatibel mit Google Assistant:
ja
Kompatibel mit Amazon Alexa:
ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Protokoll:
TCP/IP


