Startseite

BTICINO - BTI391441 NEW CAMERA FOR DIY - 391441

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Standard (fest)

  • Brennweitengröße - 3.6...3.6 mm

  • Power over Ethernet (PoE) - ohne

  • Bildsystem - PAL

  • Eigenschaft Bildsystem - Farbe

Packung

  • 1 ST

EAN

8005543676264

Artikelnummer

BTI391441

Herstellernummer

391441

Hersteller

BTI

Ausführung:

Standard (fest)

Brennweitengröße:

3.6...3.6 mm

Power over Ethernet (PoE):

ohne

Bildsystem:

PAL

Eigenschaft Bildsystem:

Farbe

Farbe:

weiß

Geeignet für Wandmontage:

ja

Ausführung der Schnittstelle:

sonstige

Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):

2

Speicherkapazität:

0 GB

Mit Objektiv:

ja

Mit Infrarot-Lampe:

ja

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Max. Infrarot-Reichweite:

15 m

Anzahl der digitalen Eingänge:

0

Anzahl der digitalen Ausgänge:

0

Anzahl der Audio-Eingänge:

0

Anzahl der Audio-Ausgänge:

0

Schutz gegen Vandalismus:

nein

Schlagfestigkeit:

IK07

Mit Videobewegungsmelder:

nein

Schutzart (IP):

IP66

Horizontaler Blickwinkel:

83.74...83.74 °

Vertikaler Blickwinkel:

45.49...45.49 °

Versorgungsspannung:

100...240 V

Spannungsart:

AC

Durchmesser:

70.7 mm

Höhe:

70.7 mm

Breite:

70.7 mm

Tiefe:

138.3 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Protokoll:

analog

Telecamera scorporata da esterno a colori con uscita video coassiale, custodia metallica e ottica fissa da 3,6 mm. Visione notturna. Alimentazione 100-240 Vac / 50-60 Hz (alimentatore Plug-in 12 VDC con presa standard EU fornito a corredo). Grado di protezione IP66 – grado di robustezza IK07. Utilizzabile in impianti videocitofonici EASY KITS e BASIC KITS come telecamera aggiuntiva (collegabile direttamente alla pulsantiera esterna). Utilizzabile in impianti videocitofonici 2 FILI come telecamera aggiuntiva collegabile all’impianto tramite interfaccia COAX / 2 FILI (347400).