BTICINO - BTI375010 IP - INTERFACCIA ASCENSORE - 375010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - nein
Bussystem KNX-RF (Funk) - nein
Bussystem Funkbus - nein
Bussystem LON - nein
Bussystem Powernet - nein
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8005543693711
Artikelnummer
BTI375010
Herstellernummer
375010
Hersteller
BTI
Bussystem KNX:
nein
Bussystem KNX-RF (Funk):
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Andere Bussysteme:
sonstige
Funk bidirektional:
nein
Ausführung:
RS-485
Montageart:
REG
Breite in Teilungseinheiten:
4
Anzahl der Kanäle:
2
Max. Anzahl der Geräte pro Kanal:
1
Demontageschutz:
nein
Mit LED-Anzeige:
ja
Updatefähig:
ja
Betriebsspannung:
24...24 V
Spannungsart:
DC
Protokoll:
sonstige
Providerabhängig:
nein
Visualisierung:
nein
Web-Server:
nein
Funkschnittstelle:
nein
IR-Schnittstelle:
nein
Schutzart (IP):
IP20



